{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 88 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 21 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227105 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664472703 | |
Broj proizvođača | THN63275 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECX, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/7mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
476,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
462,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
454,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 88 mm | 90 mm | 115 mm |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm | 48 mm |