Kutna glodača glava 90° MECX 16/3 mm

Artikl br.: 227105 16/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Duljina izboja L1 20 mm
Ukupna duljina Lukupno 68 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 29 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
Kut uranjanja αmaks 0,95 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 0703
Vijak za izmjenjivu pločicu 229707 (T6; 0,45 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227105 16/3
EAN / GTIN 4960664472659
Broj proizvođača THN63270

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MECX  16/3 mm

Kutna glodača glava 90° MECX 16/3 mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
297,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja L1 20 mm 20 mm 20 mm
Unutarnje hlađenje da da da
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
⌀ D3 13 mm 14 mm 14 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 29 mm 30 mm 30 mm
Max duljina uranjanja L za αmaks 12 mm 12,85 mm 12,85 mm
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu