{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Glodanje uglova; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 95 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,26 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 44,25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Broj proizvođača | THN08502 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEV, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
448,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Glodanje uglova; Glodanje uglova | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TOMT060508 | AP.. 1805.. |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 44 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 95 mm | 94 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,26 stupanj | 0,68 stupanj |