WNMU 080608 EN-SM INOX

Artikl br.: 225623 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMU 080608 EN-SM
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 − 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225623 INOX
EAN / GTIN 4960664648955
Broj proizvođača TLB09311

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 6 reznih oštrica− dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.

Upotreba:

SM geometrija je snažno pozitivna i mekog reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu