PNMG 1106XNEN-GM GG

Artikl br.: 223310 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNMG 1106XNEN-GM
Tip GG
Vrsta PR1525
Rezni materijal HM
Čeona oštrica 2 mm
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 223310 GG
EAN / GTIN 4960664732906
Broj proizvođača TLB05200

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.
GM - Opća primjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu