{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 101 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,52 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Broj proizvođača | THN07623 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH mini 20/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
257,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 20 | 20 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ drške Ds h6 | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 12 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |