X.LT..ER-D41 12 mm

Artikl br.: 221925 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    37,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    31,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW120508-SR-D
Veličina izmjenjive rezne pločice 12
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta X400
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,5 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm - 1,8 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221925 12
EAN / GTIN 2050002058590
Broj proizvođača 5651223

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu