X.LT..ER-D41 09 mm

Artikl br.: 221925 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,73 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,11 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW090408-SR-D
    Veličina izmjenjive rezne pločice 09
    Tip ST1400
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta X400
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 2,01 mm
    Posmak fz po zubu 0,2 mm - 1,8 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221925 09
    EAN / GTIN 4059782506404
    Broj proizvođača 5652239

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    260
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    110
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu