{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XPLT060308-ER-D41 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | X400 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,37 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm - 1,8 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221925 06 | |
EAN / GTIN | 2050002058606 | |
Broj proizvođača | 5654377 |