XDLW...SR-D 12 mm

Artikl br.: 221923 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    37,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    31,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW120508-SR-D
Veličina izmjenjive rezne pločice 12
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta X500
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,5 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221923 12
EAN / GTIN 4059782505896
Broj proizvođača 5655109

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu