Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/3L mm

Artikl br.: 221900 32/3L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    ⌀ D3 11 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
    Duljina izboja L1 70 mm
    Ukupna duljina Lukupno 250 mm
    ⌀ drške Ds h6 32 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 43 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
    Kut uranjanja αmaks 1,67 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 10,3 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD..
    Veličina izmjenjive rezne pločice 12
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229908 (T15; 3,1 Nm)
    Kut rezne oštrice κ 12 stupanj
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221900 32/3L
    EAN / GTIN 2050002058484
    Broj proizvođača 6025563

    Opis

    Opis:

    Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu