ZDET 16M516 FR-721 ALU

Artikl br.: 220818 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    43,63 € / Piece
  • od 5 Piece
    36,36 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZDET 16M516 FR-721
Tip ALUMINIJ
Vrsta GH1
Rezni materijal HM
fz za grubo rezanje do ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz za predobradu ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz za završnu obradu ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Debljina pločica S 5 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220818 ALU
EAN / GTIN 4059782503649
Broj proizvođača 5666376

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1640
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1370
Aluminij > 10% Si
N
1095
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Preporuka:

Prilikom izmjene izmjenjivih pločica zamijenite i pritezne vijke. Rezervni pritezni vijci isporučuju se s izmjenjivim reznim pločicama.

Napomena:

fz za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu