{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 9,17 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 15,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220806 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058323 | |
Broj proizvođača | 5672893 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
443,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
285,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 35 mm |
Izvedba drške | s navojem | s navojem |
⌀ D3 | 9 mm | 15 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | 40 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | 48 mm |
Kut uranjanja αmaks | 9,17 stupanj | 6,81 stupanj |