DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK DL20/25

Artikl br.: 220376 DL20/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat / ⌀ DS Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

DUO-LOCK prihvat DL20
⌀ drške Ds 25 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ D2 19,3 mm
Ukupna duljina 95 mm
preporučeni okretni moment 80 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220376 DL20/25
EAN / GTIN 4034221150127
Broj proizvođača 75.250.DL20.1

Opis

Izvedba:

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu