DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK DL16/20

Artikl br.: 220376 DL16/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat / ⌀ DS Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

DUO-LOCK prihvat DL16
⌀ drške Ds 20 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ D2 15,5 mm
Ukupna duljina 80 mm
preporučeni okretni moment 60 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220376 DL16/20
EAN / GTIN 4034221150011
Broj proizvođača 75.200.DL16.1

Opis

Izvedba:

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu