DUO-LOCK cilindrični produžetak VHM Cilindrična drška DL20

Artikl br.: 220375 DL20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

DUO-LOCK prihvat DL20
⌀ drške Ds 20 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ D2 19,3 mm
Ukupna duljina 125 mm
L2 75 mm
preporučeni okretni moment 80 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220375 DL20
EAN / GTIN 4034221176769
Broj proizvođača 75.209.DL20.5.125.075

Opis

Izvedba:

Posebne mjere isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu