DUO-LOCK cilindrični produžetak VHM Cilindrična drška DL16

Artikl br.: 220375 DL16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

DUO-LOCK prihvat DL16
⌀ drške Ds 16 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ D2 15,5 mm
Ukupna duljina 108 mm
L2 60 mm
preporučeni okretni moment 60 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220375 DL16
EAN / GTIN 4034221176745
Broj proizvođača 75.169.DL16.5.108.060

Opis

Izvedba:

Posebne mjere isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu