{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
DUO-LOCK prihvat | DL16 | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
L2 | 8 mm | |
preporučeni okretni moment | 60 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 220370 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221149954 | |
Broj proizvođača | 75.161.DL16.1 |