DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK DL10

Artikl br.: 220370 DL10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

DUO-LOCK prihvat DL10
⌀ drške Ds 10 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ D2 9,6 mm
Ukupna duljina 55 mm
L2 5 mm
preporučeni okretni moment 20 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220370 DL10
EAN / GTIN 4034221149862
Broj proizvođača 75.100.DL10.1

Opis

Izvedba:

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu