DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Artikl br.: 220307 10/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 D1/R (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Broj oštrica Z: 4
  • Podjela oštrica: nejednako

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezna glava ⌀ D 10 mm
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Broj oštrica Z 4
Podjela oštrica nejednako
Kut spirale 37 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
⌀ dn 9,6 mm
Duljina izboja L1 15 mm
Ukupna duljina L 20 mm
DUO-LOCK prihvat DL10
Duljina ključa SW 8 mm
preporučeni stezni moment 20 Nm
Kutni radijus 1 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,03 mm
Izvedba drške s navojem
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220307 10/1,0
EAN / GTIN 4034221141194
Broj proizvođača DL10F1004MN1000R1.00D-

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
240
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Aluminij > 10% Si
N
120
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Prvi izbor za primjene kod velikih isturenosti i nestabilnog stezanja. Za posebno miran rad s velikim isturenostima, po mogućnosti koristite VHM produžetke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu