{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezna glava ⌀ D | 10 mm | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kut spirale | 37 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ dn | 9,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 20 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL10 | |
Duljina ključa SW | 8 mm | |
preporučeni stezni moment | 20 Nm | |
Kutni radijus | 1,5 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,03 mm | |
Izvedba drške | s navojem | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 220307 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221141217 | |
Broj proizvođača | DL10F1004MN1000R1.50D- |