{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | Safe-Lock h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220298 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4034221161796 | |
Broj proizvođača | F2004NNL0400R0.40DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM torusno glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 4/0,4mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja |
Ukupna duljina L | 58 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | 11 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,022 mm | 0,02 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |