{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | Safe-Lock h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42,5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220298 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143488 | |
Broj proizvođača | F2004NNL1600R2.00DA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM torusno glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 16/2,0mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
145,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42,5 mm | 44 mm |
Prevlaka | AlTiN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 93 mm | 92 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Broj zubi Z | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo |