{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,5×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 26 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Ukupna duljina L | 64 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220297 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068445 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM torusno glodalo 8/1,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
50,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
69,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 64 mm | 63 mm | 63 mm |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
⌀ reza DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | 21 mm | 21 mm |
Kut spirale | 32 stupanj | 38 stupanj | 35 stupanj |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm |