{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,5×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36,5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 220297 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068537 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM torusno glodalo 12/1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
87,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
163,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ reza DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | e8 | f8 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |