Utični adapter za momentni ključ, tip: 8X3

Artikl br.: 219986 8X3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za reznu glavu ⌀ D 10 mm
preporučeni stezni moment 5 Nm
Odgovarajući momentni ključevi br. 656055 25
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219986 8X3
EAN / GTIN 2050001700612
Manufacturer Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu