Utični adapter za momentni ključ, tip: 16X5

Artikl br.: 219986 16X5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za reznu glavu ⌀ D 20 mm
preporučeni stezni moment 25 Nm
Odgovarajući momentni ključevi br. 656055 60
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 219986 16X5
EAN / GTIN 2050001700643

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu