{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 12045 | |
Tip | UNI | |
Vrsta | HB7835 | |
Rezni materijal | HM | |
Debljina pločica | 4,5 mm | |
za širinu proreza ap | 8 mm | |
Širina skošenog ruba | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218603 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406537937 | |
Broj proizvođača | 218603 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SNHX 12045 lijeva, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
26,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.195 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.936 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
815 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
26,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
18,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 12045 | SEHT 1204 AFSN | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 | SNHX 12045 | SPMT 120408 |
Debljina pločica | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |