{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SPMT 120408 | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7035 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,12 mm | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Prevlaka | PVD | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218361 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406727642 | |
Broj proizvođača | 218361 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPMT 120408, HB7035, tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
18,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.061 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.288 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
903 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
26,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
26,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SPMT 120408 | SEHT 1204 AFSN | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 | SNHX 12045 | SNHX 12045 |
Debljina pločica | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7035 | HB7535 | HB735 | |||
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |