{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 12045 | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HB7535 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,13 mm | |
Debljina pločica | 4,5 mm | |
za širinu proreza ap | 8 mm | |
Širina skošenog ruba | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Prevlaka | prevučena | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Broj proizvođača | 218601 INOX |