Pločasto glodalo s vijencem širina ap 8 mm 160 mm

Artikl br.: 218565 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 160 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 8
Broj izmjenjivih okretnih pločica 16
Izvedba drške s rupom
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 41,2 mm
Vijenac ⌀ d1 70 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 12045
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219978 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218565 160
EAN / GTIN 4045197530288
Broj proizvođača 218565 160

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP15.
Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu