SNHX 1103 desna UNI

Artikl br.: 218585 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,95 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,62 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
994 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1103
Tip UNI
Vrsta HB7835
Rezni materijal HM
Debljina pločica 2,7 mm
za širinu proreza ap 5 mm
Širina skošenog ruba 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218585 UNI
EAN / GTIN 4062406537982
Broj proizvođača 218585 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.
Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosać. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu