Pločasto glodalo s navojem širina ap = 5 mm, ⌀ D: 63mm

Artikl br.: 218542 63
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 4
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
Širina ap 5 mm
Oblik drške s navojem
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
⌀ D2 29 mm
Prihvatni navoj M M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218542 63
EAN / GTIN 4045197849984
Broj proizvođača 218542 63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.
GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP9.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu