Izmjenjiva rezna pločica Širina 3,1 mm ALU

Artikl br.: 218470 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,10 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,92 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
636 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip ALU
    Kutni radijus 0,2 mm
    Rezni materijal HM
    Vrsta HU7810
    Posmak fz 0,13 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218470 ALU
    EAN / GTIN 4045197534309
    Broj proizvođača 218470 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    530
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    495
    Aluminij > 10% Si
    N
    415
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Upotreba:

    Za pločasta glodala br. 218408218444 i mač za odrezivanje br. 273560.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu