Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 3,1 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 63/4mm

Artikl br.: 218428 63/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 4
Oblik drške s rupom
Rezni materijal HSS
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 15,5 mm
Vijenac ⌀ d1 32 mm
Osnovni držač ⌀ d2 40 mm
Duljina vijenca L1 38 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 51,4 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 52 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1125
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218428 63/4
EAN / GTIN 4045197533982
Broj proizvođača 218428 63/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu