Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm 125/10 mm

Artikl br.: 218426 125/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 125 mm
    Broj oštrica Z 10
    Izvedba drške s rupom
    Unutarnje hlađenje ne
    maksimalna dubina reza ap maks 33,5 mm
    Vijenac ⌀ d1 58 mm
    Osnovni držač ⌀ d2 58 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 64,4 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 65 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 65,8 mm
    ⌀ prihvatne rupe 32 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1119
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218426 125/10
    EAN / GTIN 4045197533968
    Broj proizvođača 218426 125/10

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

    Upotreba:

    Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
    HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu