Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 1,5 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 63/4mm

Artikl br.: 218420 63/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s rupom
Rezni materijal HSS
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 15,5 mm
Vijenac ⌀ d1 32 mm
Osnovni držač ⌀ d2 40 mm
Duljina vijenca L1 38 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 51,4 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 52 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1113
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218420 63/4
EAN / GTIN 4045197533654
Broj proizvođača 218420 63/4

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu