Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 1,5 mm 80/5 mm

Artikl br.: 218420 80/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 80 mm
    Broj oštrica Z 5
    Izvedba drške s rupom
    Rezni materijal HSS
    Unutarnje hlađenje ne
    maksimalna dubina reza ap maks 20 mm
    Vijenac ⌀ d1 40 mm
    Osnovni držač ⌀ d2 40 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 51,4 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 52 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 52,8 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1113
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218420 80/5
    EAN / GTIN 4045197533692
    Broj proizvođača 218420 80/5

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

    Upotreba:

    Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
    Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu