Pločasto glodalo s navojem čelik širina ap= 2,2 mm 50/4 mm

Artikl br.: 218418 50/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Čelik
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 4
Širina ap 2,2 mm
Izvedba drške s navojem
Rezni materijal Čelik
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 31,4 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Prihvatni navoj M M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1119
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218418 50/4
EAN / GTIN 4062406239435
Broj proizvođača 218418 50/4

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.
Posebno za primjenu u dubokim utorima.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu