Pločasto glodalo s navojem HSS širina ap= 2,2 mm 63/4 mm

Artikl br.: 218417 63/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 63 mm
    Broj oštrica Z 4
    Širina ap 2,2 mm
    Izvedba drške s navojem
    Rezni materijal HSS
    Unutarnje hlađenje ne
    maksimalna dubina reza ap maks 15,75 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 33,4 mm
    Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 40 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Prihvatni navoj M M16
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1119
    Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218417 63/4
    EAN / GTIN 4062406239428
    Broj proizvođača 218417 63/4

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.
    Posebno za primjenu u dubokim utorima.

    Upotreba:

    Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

    Pažnja:

    Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
    HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu