SPGT 060304 ALU

Artikl br.: 218305 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,79 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,99 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPGT 060304
Tip ALUMINIJ
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HU7815
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,12 mm
Debljina pločica 3,18 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218305 ALU
EAN / GTIN 4045197765451
Broj proizvođača 218305 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
750
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
600
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu