Nastavak za glodanje DeepMILL-G Širina ap = 4 mm 32 mm

Artikl br.: 218234 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ D 32 mm
    Prevlaka TiAlN
    tip osnovnog držača 11/18
    učinkovit broj oštrica Zeff 8
    Broj oštrica Z 16
    Širina ploča E 6 mm
    Dubina zahvata ae maks po rezu 6,6 mm
    Posmak fz 0,03 mm
    Materijal VHM
    Drška s rupom
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218234 32
    EAN / GTIN 2050001737144
    Broj proizvođača 164442

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    300
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    200
    Aluminij > 10% Si
    N
    150
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    120
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Glodanje utora, urezivanje, rebraste strukture.
    S DeepMILL-G može se obrađivati do pune dubine.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.