Pločica za glodanje za unutarnje i vanjske navoje 55° 11

Artikl br.: 218081 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    121,35 € / Piece
  • od 2 Piece
    101,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja po colu Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 2,309 mm
    Vrsta HB7735
    Rezni materijal HM
    Vrsta navoja G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Veličina pločice 25 mm
    Prevlaka TiAlN
    Navoji po colu 11
    Broj oštrica Z 10
    unutarnja/vanjska primjena Unutarnja; Izvana
    Smjer rezanja desno i lijevo
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218081 11
    EAN / GTIN 4045197412775
    Broj proizvođača 218081 11

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    60
    Čelik < 55 HRC
    H
    25
    Čelik < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Stabilne pločice za navoje za velike posmake i visoku produktivnost.
    S dvije oštrice

    Upotreba:

    Za unutarnji i vanjski navoj 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Polje tolerancije Medium Class A.

    Napomena:

    Kod montaže uvijek treba pripaziti na posebnu geometriju pločica za glodanje navoja, u suprotnom se navoji mogu deformirati! (Bočna izvedba s oznakom, odnosno bez oznake).
    Posmak fz = HB 7720 u čeliku < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
    Posmak fz = HB 7735 u INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu