Pločica za glodanje 60° 3 mm

Artikl br.: 217505 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 3 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Geometrija ploče Puni profil
Primjena Unutarnja
Vanjski ⌀ D 17,5 mm
Dubina t 1,728 mm
Debljina pločica 3,5 mm
Za navoj ≥ M24×3
Tip 02
Broj oštrica Z 3
Broj steznih utora 3
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217505 3
EAN / GTIN 4045197217554
Broj proizvođača 217505 3

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Pločice od 55° na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu