Pločica za glodanje 30° 8 mm

Artikl br.: 217327 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kut profila navoja vijka: 30
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 8 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja TR; TR-LH
Kut profila navoja vijka 30 stupanj
Geometrija ploče Puni profil
Primjena Unutarnja
Vanjski ⌀ D 25 mm
Dubina t 4,5 mm
Za navoj ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Tip P26
Broj oštrica Z 3
Broj steznih utora 3
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971
Broj proizvođača 217327 8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Nemojte koristiti uz cirkularno glodalo br. 217252 vel. 27L.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu