Cirkularno glodalo 27/M8

Artikl br.: 217253 27/M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Najmanji ⌀ rupe D 22 mm - 37 mm
Veličina navoja M M8 mm
Materijal glodala s navojem, čelik
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
za tip ploča P26
Unutarnji ⌀ d1 13,6 mm
maksimalna dubina reza Smaks 11,5 mm
Duljina izboja L1 18 mm
Ukupna duljina Lukupno 22,6 mm
Izvedba drške s navojem
Garnitura steznih vijaka 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ bušenja 16 mm
Dubina navoja 18 mm
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892
Broj proizvođača 217253 27/M8

Opis

Izvedba:

Iznimno uska izvedba za izradu navoja glodanjem.

Napomena:

Stvarna dubina uboda Smaks izračunava se na sljedeći način: (D-d1) / 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu