{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Najmanji ⌀ rupe D | 14 mm - 22 mm | |
Veličina navoja M | M5 mm | |
Materijal glodala | s navojem, čelik | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
za tip ploča | P16 | |
Unutarnji ⌀ d1 | 9,5 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 6,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 18,5 mm | |
Izvedba drške | s navojem | |
Garnitura steznih vijaka | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |
Broj artikla | 217253 16/M5 | |
EAN / GTIN | 4062406060060 | |
Broj proizvođača | 217253 16/M5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |