{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 4 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Geometrija ploče | Puni profil | |
Primjena | Unutarnja | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Dubina t | 2,262 mm | |
Za navoj ≥ | samo M36-M54×4 korigirani profil | |
Tip | P26 | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217285 M36X4 | |
EAN / GTIN | 4045197445452 | |
Broj proizvođača | 217285 M36X4 |