Pločica za glodanje 60° 5 mm

Artikl br.: 217285 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    99,72 € / Piece
  • od 3 Piece
    83,10 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 5 mm
    Vrsta HB7720
    Rezni materijal HM
    Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Geometrija ploče Puni profil
    Primjena Unutarnja
    Vanjski ⌀ D 26 mm
    Dubina t 2,887 mm
    Za navoj ≥ M48×5
    Tip P26
    Broj oštrica Z 6
    Broj steznih utora 6
    Smjer rezanja desno i lijevo
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 217285 5
    EAN / GTIN 4045197445469
    Broj proizvođača 217285 5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    500
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    400
    Aluminij > 10% Si
    N
    250
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    250
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 55 HRC
    H
    60
    Čelik < 60 HRC
    H
    45
    Čelik < 65 HRC
    H
    35
    Čelik < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Kod reznih pločica za navoje s korigiranim profilom nije potrebna korekcija profila pri programiranju promjera. Stoga te pločice treba koristiti samo za navedene navoje.
    Kod primjene cirkularnog glodala br. 217252, vel. 18L i 18XL pločicu s djelomičnim profilom br. 217281, vel. 1-4 moguće je koristiti samo do koraka 3,0.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu