Cirkularno glodalo 18

Artikl br.: 217252 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča P16
Najmanji ⌀ rupe D 14 mm - 22 mm
Materijal glodala tvrdi metal
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 9 mm
maksimalna dubina reza Smaks 6,5 mm
Duljina izboja L1 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 71,5 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
Izvedba drške Weldon
Garnitura steznih vijaka 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Dubina navoja 21 mm
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217252 18
EAN / GTIN 4045197216526

Opis

Napomena:

Stvarna dubina uboda Smaks izračunava se na sljedeći način: (D-d1) / 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu